曜日別特売

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 - DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 - DAIKO(大光電機)
取付
カバーネジモーガル式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DCL-39980YG 8231407082314070DCL-39980YG径□130 高1650.488.8320
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-39121YG 8232524582325245DCL-39121YG径□135 高1730.394.4340
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする