曜日別特売
DCL-39980YG シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 DAIKO(大光電機) 82314070

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)径□130 高165
内容量1台注文コード82314070品番DCL-39980YG
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法(mm)
径□130 高165
質量(kg)
0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
定格光束(lm)
320
取付
カバーネジモーガル式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
色温度(K)
2700
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする