DAIKO(大光電機)
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・光色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82314569
品番
LZS-9101LBM8E
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
光色
電球色
定格光束(lm)
1760
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
23.1
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
93