曜日別特売
LZA-93732N ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機) 82313510

ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
内容量1台注文コード82313510品番LZA-93732N
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
色温度(K)
4000
光色
白色
寸法(mm)
幅65長2428高49
質量(kg)
2
電圧(V)
AC200~242
消費電力(W)
89.8
容量(VA)
92/93
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHF86形×2灯定格出力相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする