曜日別特売

ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深115
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307989LZD-93743YBN30003.4電球色42
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312216LZD-93743YWN30003.4電球色42
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314560LZD-93743RWN25003電球色37
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314955LZD-93743NWN40003.6白色45
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316730LZD-93743ABN35003.6温白色44
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317019LZD-93743AWN35003.6温白色44
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320370LZD-93743LWN27003.2電球色40
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323310LZD-93743NBN40003.6白色45
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324448LZD-93743RBN25003電球色37
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325236LZD-93743LBN27003.2電球色40
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする