曜日別特売
LZD-93743AWN ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機) 82317019

ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・光色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / LZ0.5C / グレアレスコーン / 器具色:白 / 配光角:10° / 枠:アルミダイカスト / コーン:プラスチック 塗装(ピンホール) / /灯具:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / 取付可能天井厚5~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
光色
温白色
注文コード
82317019
品番
LZD-93743AWN
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
3.6
光色
温白色
定格光束(lm)
44
仕様
LED交換不可 / LZ0.5C / グレアレスコーン / 器具色:白 / 配光角:10° / 枠:アルミダイカスト / コーン:プラスチック 塗装(ピンホール) / /灯具:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / 取付可能天井厚5~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深115
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
12.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする