曜日別特売
DP-42518 SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ DAIKO(大光電機) 82312180

SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82312180
品番
DP-42518
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W
寸法(mm)
径□80 高30
質量(kg)
0.08
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする