曜日別特売
DCL-38504WE キッチンライト DAIKO(大光電機) 82309179

キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1
取付
天井付・壁付兼用
従来光源
明るさFL30W相当
注文コード
82309179
品番
DCL-38504WE
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法(mm)
幅70 長310 高65
質量(kg)
1
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
容量(VA)
13
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1220
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFL30W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする