DAIKO(大光電機)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・従来光源
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.2
取付
棚下付専用
従来光源
明るさFL30W相当
注文コード
82311437
品番
DCL-38249YE
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅104 長435 高30
質量(kg)
1.2
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
取付
棚下付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
12
容量(VA)
13
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
990
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFL30W相当
演色性(Ra)
93