trad
AUTOFITウォータープライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82331868
品番
HAW-250
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
がっちり掴む三枚合わせ構造
オートスライドで23段階調節
口幅をオートスライド&オートロック機能
最大口開き50mm、23段階調節
プッシュボタンがなくスリムヘッド
指詰め防止安全ストッパー止めピン付
用途
ガス・水道等の配管作業
自動車・産業機器のメンテナンスに
材質
本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理
全長(mm)
253
質量(g)
約330
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
50
関連資料:
(1.3MB)