ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039

ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039
ATF-PT2MBK オープンストレイジ ナカバヤシ 82337039

オープンストレイジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色マットブラック
タイプコンパクト
内容量1台注文コード82337039品番ATF-PT2MBK
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ファイルやオフィス小物の収納に。収納物が確認しやすいオープンタイプ
・高さ可変式棚板2枚付き
・充電などに便利な配線穴付き。配線がスムーズな本体スルー配線構造
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
色
マットブラック
タイプ
コンパクト
本体質量(kg)
12.1
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1段あたり)247×384×380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×400×1070
材質
本体、棚板/スチール 粉体塗装、天板/メラミン化粧板、アジャスター/ポリプロピレン
棚板
可動棚板:2枚・30mmピッチ
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
50
取扱説明書:(0.64MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする