曜日別特売
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091

ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091
ATF-DB1MW ダストストレイジ ナカバヤシ 82337091

ダストストレイジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
段数1列
色マットホワイト
内容量1台注文コード82337091品番ATF-DB1MW
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

ダストボックスを隠しながら使用できるカウンタータイプ
・ゴミが捨てやすく扉を開けずに使用可能。大型投入口でもゴミ箱が見えにくい配慮設計。
・24.2リットルサイズのダストボックス付き。ゴミ袋は45L推奨。
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
付属品
ダストボックス1個
色
マットホワイト
段数
1列
本体質量(kg)
11.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1列あたり)247×395×780
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
20
取扱説明書:(0.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする