段ボール 275×380mm
工作・クラフト・梱包に!手軽に使える段ボールシート!
工作や模型づくりに最適な275×380mmサイズの段ボール10枚セットです。ほどよい厚みでハサミやカッターでも簡単にカットでき、切る・貼る・組み立てなどの加工がしやすいのが特長。図工やクラフト制作、梱包や収納材としても幅広くご利用いただけます。強度があり、立体工作やジオラマ制作、梱包・発送にも重宝する万能素材です。たっぷり使える10枚入りで、学校の授業やご家庭での工作、大型作品から小物づくりまでさまざまな場面で活躍します。
- セット内容
- 本体×10
- 材質
- 紙
- サイズ
- 約275×380mm
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333067 段ボール 275×380mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333067-260710-02.jpg)
![注文コード:82333067 段ボール 275×380mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333067-260710-04.jpg)
![注文コード:82333067 段ボール 275×380mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333067-260710-06.jpg)
![注文コード:82333067 段ボール 275×380mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333067-260710-08.jpg)
![注文コード:82333067 段ボール 275×380mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333067-260710-10.jpg)
![キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具] キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333058-260710-02.jpg)
![片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333146-260710-02.jpg)
![片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333137-260710-02.jpg)


![目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具] 目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333101-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332988-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333085-260710-06.jpg)
![段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333067-260710-02.jpg)
![レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具] レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333076-260710-02.jpg)
![タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333171-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333040-260710-02.jpg)
![片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333031-260710-02.jpg)
![ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具] ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333155-260710-02.jpg)
![安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333015-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333180-260710-06.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333128-260710-06.jpg)
![カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具] カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332979-260710-02.jpg)
