曜日別特売
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986

YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986
YKCK-5AWH ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル) 82340986

ホコリが入りにくい 壁付き チェスト

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
色オールホワイト
高さ(mm)1061
幅(mm)340
段数5
内容量1台注文コード82340986品番YKCK-5AWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。
側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。
◇本体下隙間:高さ約3.4cm

用途
日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋
幅(mm)
340
質量(kg)
5.7
色
オールホワイト
高さ(mm)
1061
タイプ
スリム
材質
ポリプロピレン
奥行(mm)
415
段数
5
耐荷重(kg)
天板(約)2、引出し1段あたり(約)2
組立時間
約20-30分
内寸(cm)
(引き出し)幅26 奥行き36 深さ16
収納の目安
(引出し1段あたり) Yシャツなら約6枚、バスタオルなら約4枚
注意
※脚部の取り外しは可能です。床に跡がつきやすくなりますので養生してからご使用ください。
※スリム、ワイドを並べた際、個体差により高さに数mmのズレが生じる場合がございます。
※スリムとワイドで側板や背板、底面の仕様が異なり、本体奥行にも約2mmほど差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82341011
2026-08-20
用途: 収納に使用
その他業種

1人で簡単に組み立てることが出来ました。ずっと欲しかったのでやっと買って、収納できました!思ったより収納できてよかったです。コロコロなので、移動もでき今後の使い勝手が楽しみです!

1人が参考にしています
2026-11-16
用途: 事務用品、日常使用品保管用
その他業種

本体枠から背面パネルを分離時、本体枠側に切り口が残る為やすりと紙やすりで
滑らかにする必要があります。他部品の品質に問題なく使い勝手は良い商品と思う。取扱い説明書は分かりやすいです。

対象商品 : 82340889
2026-10-06
用途: ランドリールームのタオル入れ
大上歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

人気商品だけあって、しっかりした作りの良いお品です。
組み立ても簡単ですし、あると便利ですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする