曜日別特売

キラキラ蝶ネクタイ グリーン

キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ蝶ネクタイ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゴムで簡単装着!キラキラ蝶ネクタイ!
人気のキラキラ蝶ネクタイをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!キラキラで華やかな蝶ネクタイです。発表会や運動会、舞台やダンスイベントなど、特別な日のスタイルアップにぴったりです。首まわりは調整可能なゴムバンド式で、着脱も簡単。準備や衣装替えの多いイベント時にもサッと装着できます。運動会やダンス、イベント衣装のアクセントとして幅広く使えます。

セット内容
本体×3
材質
ポリエステル、PVC、スポンジ
サイズ
約180×110mm、ゴム:全長約300mm
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1セット(3個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233263819938
オープン
1,170
1,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする