曜日別特売
A-5555-0286 スタイラスエクステンション レニショー 82354645

スタイラスエクステンション

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354645
品番
A-5555-0286
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

M3 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8303-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-30.

長さ(mm)
30
寸法(mm)
【DG/D】4
質量(g)
2.6
寸法L(mm)
30
ねじ径
【オス側】M3
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする