A-5555-3871 ストレートスタイラス レニショー 82353008

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353008
品番
A-5555-3871
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626103-0301-050.
注: 測定長は球の先端までの長さです。

寸法(mm)
【DK】3、【DG/D】5
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
3
寸法ML(mm)
41
寸法DS(mm)
2
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする