ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626105-301-058.
注: 測定長は球の先端までの長さです。
- 寸法(mm)
- 【DG/D】11、【DK】3
- 質量(g)
- 4.9
- 寸法L(mm)
- 58
- ねじ径
- 【オス側】M5
- 材質(先端)
- 窒化珪素
- 材質(ステム)
- カーボンファイバ
- ボール径(Φmm)
- 3
- 寸法ML(mm)
- 48
- 寸法DS(mm)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























