レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82354241
品番
A-5003-3814
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626105-301-058.
注: 測定長は球の先端までの長さです。
寸法(mm)
【DG/D】11、【DK】3
質量(g)
4.9
寸法L(mm)
58
ねじ径
【オス側】M5
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
3
寸法ML(mm)
48
寸法DS(mm)
2
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。