レニショー
ポインタスタイラス
M5 ポインタスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600342-8051-000.
寸法(mm)
【DG/D】11
質量(g)
12
寸法L(mm)
61
角度(°)
30
材質(ステム)
超硬
寸法ML(mm)
39
寸法DS(mm)
3.5
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353017
A-5555-0216
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください