レニショー
ポインタスタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353017
品番
A-5555-0216
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
M5 ポインタスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600342-8051-000.
寸法(mm)
【DG/D】11
質量(g)
12
寸法L(mm)
61
角度(°)
30
材質(ステム)
超硬
寸法ML(mm)
39
寸法DS(mm)
3.5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。