クラッシュプロテクションデバイス
クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した場合と、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するように設計されています。RP1/2 用です。以前のパーツ No:M-2048-2093
- 長さ(mm)
- 13.5
- 全長(mm)
- 13.5
- ねじ径
- 【オス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 3
- 材質(ステム)
- シルバースチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ


























