A-5004-7620 クラッシュプロテクションデバイス レニショー 82353121

クラッシュプロテクションデバイス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353121
品番
A-5004-7620
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した場合と、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するように設計されています。RP1/2 用です。以前のパーツ No:M-2048-2093

長さ(mm)
13.5
全長(mm)
13.5
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
3
材質(ステム)
シルバースチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする