曜日別特売

スタイラスクランク

スタイラスクランク - レニショースタイラスクランク - レニショースタイラスクランク - レニショースタイラスクランク - レニショー

スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。

ねじ径
【メス側】M4
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
3
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-5000-5307 8235373582353735A-5000-5307【1】21.6【2】34.9
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5000-5302 8235384882353848A-5000-5302【1】32【2】21.9
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする