曜日別特売
A-5000-5302 スタイラスクランク レニショー 82353848

A-5000-5302 スタイラスクランク レニショー 82353848
A-5000-5302 スタイラスクランク レニショー 82353848

スタイラスクランク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
【1】32【2】21.9
注文コード
82353848
品番
A-5000-5302
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。

長さ(mm)
【1】32【2】21.9
ねじ径
【メス側】M4
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
3
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする