ルビー球スタイラス
ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。カーボンファイバ軸は非常に軽量で、重量を抑えなければならない場面に最適です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミニウムはルビーに付着する性質があるため、ルビー球は、アルミニウム製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
MP700 との使用を推奨します。
MP700 用スタイラスには、オーバートラベルが発生した場合に、プローブの三点支持機構のリシートを抑えてストレインゲージへの損傷を回避する設計が組み込まれています。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 100
- 寸法(mm)
- 【EWL】88.5
- 全長(mm)
- 100
- ねじ径
- 【オス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 4.5
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- カーボンファイバ
- ボール径(Φmm)
- 6
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























