曜日別特売
A-5003-1358 ルビー球スタイラス レニショー 82353927

ルビー球スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353927
品番
A-5003-1358
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。カーボンファイバ軸は非常に軽量で、重量を抑えなければならない場面に最適です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミニウムはルビーに付着する性質があるため、ルビー球は、アルミニウム製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
MP700 との使用を推奨します。
MP700 用スタイラスには、オーバートラベルが発生した場合に、プローブの三点支持機構のリシートを抑えてストレインゲージへの損傷を回避する設計が組み込まれています。

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
100
寸法(mm)
【EWL】88.5
全長(mm)
100
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
4.5
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
6
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする