ストレートスタイラス
ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1020-DS.8-SN
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 20
- 寸法(mm)
- 【EWL】12.5
- 全長(mm)
- 20
- ねじ径
- 【オス側】M2
- ステム径(Φmm)
- 0.8
- 材質(先端)
- 窒化珪素
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 1
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























