曜日別特売
A-5004-2021 ストレートスタイラス レニショー 82353830

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353830
品番
A-5004-2021
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1020-DS.8-SN

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
20
寸法(mm)
【EWL】12.5
全長(mm)
20
ねじ径
【オス側】M2
ステム径(Φmm)
0.8
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする