M4 Φ3mm 超硬球
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 55
- 寸法(mm)
- 【EWL】25.8
- 全長(mm)
- 55
- ねじ径
- 【オス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 1.9
- 材質(先端)
- 超硬
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- ボール径(Φmm)
- 3
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























