曜日別特売
A-5000-9697 M4 Φ3mm 超硬球 レニショー 82354137

M4 Φ3mm 超硬球

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354137
品番
A-5000-9697
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
55
寸法(mm)
【EWL】25.8
全長(mm)
55
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
1.9
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
3
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする