ストレートスタイラス
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 30.3
- 寸法(mm)
- 【EWL】22.8
- 全長(mm)
- 30.3
- ねじ径
- 【オス側】M3
- ステム径(Φmm)
- 1.5
- 材質(先端)
- 窒化珪素
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 2
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























