曜日別特売
A-5003-5724 ストレートスタイラス レニショー 82354505

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354505
品番
A-5003-5724
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
30.3
寸法(mm)
【EWL】22.8
全長(mm)
30.3
ねじ径
【オス側】M3
ステム径(Φmm)
1.5
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
2
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする