レニショー
クラッシュプロテクションデバイス
ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するよう設計されています。
長さ(mm)
15
全長(mm)
15
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
3.925
材質(ステム)
シルバースチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353857
A-5004-7443
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください