曜日別特売
A-5004-7443 クラッシュプロテクションデバイス レニショー 82353857

クラッシュプロテクションデバイス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353857
品番
A-5004-7443
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するよう設計されています。

長さ(mm)
15
全長(mm)
15
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
3.925
材質(ステム)
シルバースチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする