ホルダ用スタイラス
ホルダ用スタイラス。ねじなし。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8453-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TST-0815.
- 寸法(mm)
- 【DK】0.8、【DS1】0.6
- 質量(g)
- 1
- 寸法L(mm)
- 15.8
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 0.8
- 寸法ML(mm)
- 4.8
- 寸法DS(mm)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























