レニショー
ホルダ用スタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353541
品番
A-5555-0111
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ホルダ用スタイラス。ねじなし。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8453-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TST-0815.
寸法(mm)
【DK】0.8、【DS1】0.6
質量(g)
1
寸法L(mm)
15.8
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.8
寸法ML(mm)
4.8
寸法DS(mm)
1
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。