ポインタスタイラス
ポインタスタイラスは、ねじ形状、けがき線などの測定に適したスタイラスです。シルバースチール製の先端は、計測対象との耐摩耗性が求められる場面に最適です。
旧パーツ No.: M-5000-4150
- 直径(Φmm)
- 【ポインター】3
- ねじ径
- 【オス側】M2
- 角度(°)
- 30
- 材質(先端)
- シルバースチール
- 材質(ステム)
- シルバースチール
- サイズ(mm)
- 【エンドフィーチャー】0.1
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























