曜日別特売
A-5004-7588 ポインタスタイラス レニショー 82354347

ポインタスタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354347
品番
A-5004-7588
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ポインタスタイラスは、ねじ形状、けがき線などの測定に適したスタイラスです。シルバースチール製の先端は、計測対象との耐摩耗性が求められる場面に最適です。
旧パーツ No.: M-5000-4150

直径(Φmm)
【ポインター】3
ねじ径
【オス側】M2
角度(°)
30
材質(先端)
シルバースチール
材質(ステム)
シルバースチール
サイズ(mm)
【エンドフィーチャー】0.1
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする