工具計測用キューブスタイラス
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
- 長さ(mm)
- 43
- 全長(mm)
- 43
- 径(Φmm)
- 【マウント】4.5
- ねじ径
- 【オス側】M4
- 寸法A(mm)
- 6
- 寸法B(mm)
- 6
- 寸法C(mm)
- 6
- 材質(先端)
- 超硬
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 面取り
- N
- 数量(個)
- 【顔】5
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ


























