レニショー
工具計測用キューブスタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82352956
品番
A-5000-6701
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
長さ(mm)
43
全長(mm)
43
径(Φmm)
【マウント】4.5
ねじ径
【オス側】M4
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
面取り
N
数量(個)
【顔】5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。