工具計測スタイラス

工具計測スタイラス - レニショー工具計測スタイラス - レニショー

工具計測用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。

長さ(mm)
34.5
全長(mm)
34.5
径(Φmm)
【マウント】0
ねじ径
【オス側】M4
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
4
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
オフセット
0mm
面取り
N
数量(個)
【顔】4
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354171A-2197-0160
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする