レニショー
工具計測スタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82354171
品番
A-2197-0160
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
工具計測用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
長さ(mm)
34.5
全長(mm)
34.5
径(Φmm)
【マウント】0
ねじ径
【オス側】M4
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
4
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
オフセット
0mm
面取り
N
数量(個)
【顔】4
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。