ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN
- 最大解像度
- WQHD(2560 x 1440)
- 表示色
- 約1,677万色
- 光沢
- ノングレア
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LEDバックライト
- グリーン購入法
- 適合
- パネル駆動方式
- TN
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥98,978¥89,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-IPS75U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥252,780¥229,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V750U2-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥241,780¥219,800
14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属uniq(ユニーク)税込¥20,878¥18,980
15.6インチ モバイルモニター FHD 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属uniq(ユニーク)税込¥20,878¥18,980カテゴリ


















