曜日別特売
QL200N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図) シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354898

 

QL200N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図) シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354898
QL200N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図) シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354898

シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
40~200
注文コード
82354898
品番
QL200N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
メタルグリップ。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。

用途
フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。
全長(mm)
L':489
質量(kg)
約1.4
本体寸法(mm)
[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]46.5
頭部寸法(mm)
[R]20 [h]38.4
適合ねじ
(参考)普通鋼:(M18),(参考)ハイテン:(M14)
角ドライブ(mm)
[a]12.7 [b]15.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最大トルク時の手力(N)
500
最小目盛(N・m)
2
グリップタイプ
メタルグリップ
有効長L(mm)
400
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする