曜日別特売
QL10N(JCSS校正+トレサビリティ体系図) プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354986

 

QL10N(JCSS校正+トレサビリティ体系図) プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354986
QL10N(JCSS校正+トレサビリティ体系図) プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354986

プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
2~10
注文コード
82354986
品番
QL10N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・締付け作業用トルクレンチの基本形
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知
・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮
・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能

全長(mm)
L':219
質量(kg)
約0.29
本体寸法(mm)
[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37
頭部寸法(mm)
[R]11.5 [h]17.5
適合ねじ
(参考)普通鋼:(M7),(参考)ハイテン:M6
角ドライブ(mm)
[a]6.35 [b]7.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
2~10
最大トルク時の手力(N)
69
最小目盛(N・m)
0.1
グリップタイプ
大型目盛を内蔵した樹脂グリップ
有効長L(mm)
145
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする