MTQL70N(JCSS校正) モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354968

 

MTQL70N(JCSS校正) モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354968
MTQL70N(JCSS校正) モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354968
MTQL70N(JCSS校正) モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所 82354968

モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
10~70
注文コード
82354968
品番
MTQL70N(JCSS校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ワイドレンジの締付けに対応
・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知
・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮
・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
・全機種に樹脂製ハードケースが付属

用途
競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用
全長(mm)
L':286
質量(kg)
約0.47
本体寸法(mm)
[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36
頭部寸法(mm)
[R]16 [h]25.6
適合ねじ
(参考)普通鋼:M8, M10, M12,(M14),(参考)ハイテン:M6,(M7), M8, M10
付属品
ハードケース
角ドライブ(mm)
[a]9.53 [b]11
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
10~70
最大トルク時の手力(N)
338
最小目盛(N・m)
1
有効長L(mm)
207.5
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする