曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ

PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の11種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
エルボ22°1/2
呼び径(B)
1-1/2
寸法L1(mm)
90
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
91
寸法L2(mm)
50
寸法M(mm)
M72×2
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
40
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235573840A
8,550
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする