PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ソケット
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の66種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
- 用途
- 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
- 形状
- ソケット
- 寸法L(mm)
- 148
- 呼び径(B)
- 1-1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 都市ガス:0.3、LPガス:0.1
- 寸法A(mm)
- 113
- 寸法D(mm)
- 84
- 寸法L2(mm)
- 47
- 寸法M(mm)
- M65×2
- 寸法R(mm)
- 43469
- 使用ガス
- 都市ガス、LPガス
- 呼び径(A)
- 32
- 内容量
- 1個
注意
※接合材は別売です。※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
商品豆知識
メカニカル継手 の新着商品
カテゴリ























