曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー

PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の70種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
チーズ
呼び径(B)
1-1/4
寸法L1(mm)
105
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
77
寸法L4(mm)
40
寸法R(mm)
43469
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
32
寸法Rc(mm)
Rc1-1/4
内容量
1個
注意
※接合材料はPLPパッキンをご使用ください。
※尚、絶縁リングは外して接続して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235590532A
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする